Stillson kleště na trubky velikost 24'' d. 600 mm čelisti š. max. 77 mm hlava černě lakovaná, leštěné rukojeti červeně lakované

Artiklové číslo: 65590600
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 65590600
EAN / GTIN 4018754092925
Číslo výrobce 65590600
L-číslo L60010 2832

Popis

Popis:

  • Standardní US GGG-W-651 Typ i , třída A.

Charakteristika:

  • Maximální rozevření čelistí (mm): 77 mm
  • Hlava: černě lakované, leštěné
  • Rukojeti: červeně lakovaný
  • Gr.: 24''
  • Délka [mm): 600 mm
  • Hmotnost: 2745 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku