Heavy Duty kleště na trubky velikost 14'' d. 350 mm čelisti š. max. 61 mm hlava černě lakovaná, leštěné rukojeti červeně lakované

Artiklové číslo: 65580350
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 65580350
EAN / GTIN 4018754092857
Číslo výrobce 65580350
L-číslo L60010 3235

Popis

Popis:

  • Standardní US GGG-W-651 Typ II, třída A.

Charakteristika:

  • Maximální rozevření čelistí (mm): 61 mm
  • Hlava: černě lakované, leštěné
  • Rukojeti: červeně lakovaný
  • Gr.: 14''
  • Délka [mm): 350 mm
  • Hmotnost: 1665 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku