Kleště na trubky S-Mouth velikost 1 1/2 L.440 mm čelisti max. 60 mm leštěná hlava+rukojeti červená barva

Artiklové číslo: 65570416
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 65570416
EAN / GTIN 4018754092819
Číslo výrobce 65570416
L-číslo L60010 4595

Popis

Popis:

  • typ C
  • DIN 5234

Charakteristika:

  • Maximální rozevření čelistí (mm): 60 mm
  • Rukojeti: červeně lakovaný
  • Hlava: červeně lakované, leštěné
  • Gr.: 1 1/2
  • Délka [mm): 440 mm
  • Hmotnost: 1595 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku