Švédský trubkový klíč velikost 1 1/2 D.420 mm čelisti š. max. 64 mm hlava červeně lakované rukojeti červeně lakované

Artiklové číslo: 65560420
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 65560420
EAN / GTIN 4018754206360
Číslo výrobce 65560420
L-číslo L60010 4561

Popis

Popis:

  • typ A
  • 90°
  • DIN 5234

Charakteristika:

  • Maximální rozevření čelistí (mm): 64 mm
  • Rukojeti: červeně lakovaný
  • Hlava: červeně lakovaný
  • Gr.: 1 1/2
  • Délka [mm): 420 mm
  • Hmotnost: 1560 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku