Švédský trubkový klíč velikost 1 L.320 mm čelist š. max. 44 mm hlava červeně lakované rukojeti červeně lakované

Artiklové číslo: 65560310
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 65560310
EAN / GTIN 4018754092772
Číslo výrobce 65560310
L-číslo L60010 5059

Popis

Popis:

  • typ A
  • 90°
  • DIN 5234

Charakteristika:

  • Maximální rozevření čelistí (mm): 44 mm
  • Rukojeti: červeně lakovaný
  • Hlava: červeně lakovaný
  • Gr.: 1
  • Délka [mm): 320 mm
  • Hmotnost: 780 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku