Posuvné měřítko

Artiklové číslo: 6555030
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6555030
EAN / GTIN 4010886655504
Číslo výrobce 6555030
L-číslo L60160 50

Popis

Popis:

Navrženo podle DIN 862, tvar A 2
S křížovým zobáčkem, broušenými konci zobáčku, hloubkoměrem a momentovou pojistkou
S milimetrovým a palcovým dělením, noniusem 1/20 a 1/28″
V koženém pouzdře.

Charakteristika:

  • Skladování: Kožený vak
  • Konstrukce: S milimetrovým a palcovým dělením, s nůžkami 1/20 a 1/128″.
  • Celková délka [mm]: 213 mm
  • Rozsah měření [palce]: 5.1/2
  • Rozsah měření [mm]: 140
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku