{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 20 Nm | |
Nastavení utažení | utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±4 % | |
Rozhraní | USB rozhraní | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Série | SENSOTORK® 701 | |
Celková délka L | 210 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 1 Nm - 20 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 0,7 lbfft - 15 lbfft | |
Rozsah utahovacích momentů | 9 lbfin - 180 lbfin | |
Rozlišení | 0,01 Nm | |
Hmotnost | 145 g | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Ukazatel | digitální | |
Signalizace spuštění | optický; akustický; dotykový | |
Princip vypínání | Vibrační motor | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Typ baterií | SL760 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 SL760 | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | elektronické | |
Data lze protokolovat | ano | |
Nastavení hodnoty vypínání | digitální, nastavitelný | |
Feedback | se zobrazením | |
Přepínatelné rozlišení | cNm; Nm; lbfin; lbfft | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 160 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo |
655275 20
Kopírovat |
|
EAN / GTIN |
4018754243693
Kopírovat |
|
Číslo výrobce |
96504502
Kopírovat |
|
Výrobce | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |