Siko kleště D.302 mm čelisti š. max. 45 mm hlava černě lakovaná, čelisti leštěné rukojeti černě lakované, rám leštěný, plastový povlak

Artiklové číslo: 65516300
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 65516300
EAN / GTIN 4018754170135
Číslo výrobce 65516300
L-číslo L60010 3359

Popis

Popis:

  • DIN ISO 8976 (č. 207 c )
  • S tlačným kloubem a výklenkem
  • multi-nastavitelný
  • Ochrana upínání
  • Chrom vanadium

Charakteristika:

  • Maximální rozevření čelistí (mm): 45 mm
  • Nastavení šířky otvoru: 7x
  • Rukojeti: černě lakovaný, leštěný rám, plastový kryt se zdrsněným povrchem
  • Hlava: černě lakované, leštěné čelisti
  • Délka [mm): 302 mm
  • Hmotnost: 520 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku