Siko kleště D.240 mm čelisti š. max. 34 mm hlava černě lakovaná, čelisti leštěné rukojeti černě lakované, rám leštěný, plastový povlak

Artiklové číslo: 65516240
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 65516240
EAN / GTIN 4018754037971
Číslo výrobce 65516240
L-číslo L60010 124

Popis

Popis:

  • DIN ISO 8976 (č. 207 c )
  • S tlačným kloubem a výklenkem
  • multi-nastavitelný
  • Ochrana upínání
  • Chrom vanadium

Charakteristika:

  • Maximální rozevření čelistí (mm): 34 mm
  • Nastavení šířky otvoru: 7x
  • Rukojeti: černě lakovaný, leštěný rám, plastový kryt se zdrsněným povrchem
  • Hlava: černě lakované, leštěné čelisti
  • Délka [mm): 240 mm
  • Hmotnost: 320 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku