Závitové měrky

Artiklové číslo: 6549730
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Závitový mezní válečkový kalibr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6549730
    EAN / GTIN 4010886654972
    Číslo výrobce 6549730
    L-číslo L60160 3177

    Popis

    Popis:

    52 nožů
    Pro metrické závity a závity Whitworth
    Rozteč 0,25-6,00 mm / 62-4 rychlosti W

    Charakteristika:

    • Počet listů: 8
    • Konstrukce: Rozteč 0,25-6,00 mm / 62-4 ozubená kola W
    • Celková šířka [mm]: 23 mm
    • Celková výška [mm]: 12 mm
    • Celková délka [mm]: 70 mm
    • Použití/aplikace: Pro metrické a Whitworthovy závity
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku