Rohové kleště na trubky velikost 2 L.560 mm čelisti š. max. 78 mm hlava červeně lakované rukojeti červeně lakované

Artiklové číslo: 65490555
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 65490555
EAN / GTIN 4018754206346
Číslo výrobce 65490555
L-číslo L60010 4712

Popis

Popis:

  • typ B
  • 45°
  • DIN 5234

Charakteristika:

  • Maximální rozevření čelistí (mm): 78 mm
  • Rukojeti: červeně lakovaný
  • Hlava: červeně lakovaný
  • Gr.: 2
  • Délka [mm): 560 mm
  • Hmotnost: 2780 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku