Spároměrky .0002 - .035″.

Artiklové číslo: 6548680
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Spárová měrka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6548680
    EAN / GTIN 4010886654866
    Číslo výrobce 6548680
    L-číslo L60160 1936

    Popis

    Popis:

    S ochrannou rukojetí, skládací, délka čepele 100 mm
    Niklovaná rukojeť

    Charakteristika:

    • Počet listů: 13
    • Konstrukce: poniklovaný
    • Délka čepele [mm]: 100 mm
    • Tloušťka čepele [palec]:
      • .002″
      • .003″
      • .004″
      • .005″
      • .006″
      • .008″
      • .010″
      • .012″
      • .015″
      • .020″
      • .025″
      • .030″
      • .035″
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku