Speciální montážní kleště na pojistné kroužky ve tvaru podkovy L.170 mm hlava leštěná

Artiklové číslo: 65476170
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
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 65476170
EAN / GTIN 4018754206322
Číslo výrobce 65476170
L-číslo L60010 5010

Popis

Popis:

  • Na pojistkách hřídele (např. motorů, převodovek, diferenciálů, spojek, brzd atd.)
  • S vratnou pružinou (pružina odolná proti opotřebení)

Charakteristika:

  • Hlava: poliert
  • Rukojeti: plastový povlak se zdrsněným povrchem
  • Délka [mm): 170 mm
  • Hmotnost: 162 g
  • Šířka mm (b): 81 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku