{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření úhel otočení | ±0,05 stupeň | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Rozhraní | USB rozhraní | |
Řada | SmartCheck | |
Rozsah měření | 0 stupeň - 720 stupeň | |
Délka L | 452 mm; 752 mm | |
Šířka b | 263 mm | |
Výška h1 | 187 mm | |
Výška h2 | 327 mm | |
Hmotnost | 7,8 kg | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Paměť naměřených hodnot | ano | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem; Síťový provoz | |
Druh produktu | Zkoušečka utahovacího momentu |
Katalogové číslo | 654660 720 | |
EAN / GTIN | 4018754323005 | |
Číslo výrobce | 96521400 |