Kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky velikost A 21 d.170 mm hrot d.1,8 mm hlava matná chromovaná rukojeti chromované šachovnice

Artiklové číslo: 65464021
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
    Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 65464021
    EAN / GTIN 4018754037865
    Číslo výrobce 65464021
    L-číslo L60010 1217

    Popis

    Popis:

    • DIN 5254 B
    • 90° úhlové čelisti
    • Těžká forma
    • Zápustkově kované
    • Přesné hroty
    • S vratnou pružinou (pružina odolná proti opotřebení)

    Charakteristika:

    • Průměr hrotu [mm]: 1,8 mm
    • pro pojistné kroužky: 19-60
    • Rukojeti: chromované, šachovnicové
    • Hlava: matně chromované
    • Gr.: A 21
    • Délka [mm): 170 mm
    • Hmotnost: 145 g
    • Šířka mm (b): 58 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku