{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 30 Nm | |
Nastavení utažení | utahování doprava | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±1 % | |
Rozhraní | Rozhraní USB | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Rozsah měření | 1,5 Nm - 30 Nm | |
Zobrazovací přístroj šířka | 175 mm | |
Zobrazovací přístroj výška | 64 mm | |
Zobrazovací přístroj hloubka | 72 mm | |
Hmotnost | 1,4 kg | |
4hranný adaptér | 1/4 palec; 3/8 palec | |
Vnější 6hran | 10 mm | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Jmenovité napětí | 100 V - 240 V | |
Druh produktu | Zkoušečka utahovacího momentu |
Katalogové číslo | 654476 30 | |
EAN / GTIN | 5060922236128 | |
Číslo výrobce | 43519 |