Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky velikost J 31 D.215 mm hrot d.2,3 mm hlava leštěná rukojeti Ku.plášť zdrsněný

Artiklové číslo: 65446031
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
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 65446031
EAN / GTIN 4018754037728
Číslo výrobce 65446031
L-číslo L60010 3083

Popis

Popis:

  • DIN 5256 D_
  • 90° úhlové čelisti
  • Těžká forma
  • Zápustkově kované
  • Přesné hroty

Charakteristika:

  • Průměr hrotu [mm]: 2,3 mm
  • pro pojistné kroužky: 40-100
  • Hlava: poliert
  • Rukojeti: plastový povlak se zdrsněným povrchem
  • Gr.: J 31
  • Délka [mm): 215 mm
  • Hmotnost: 215 g
  • Šířka mm (b): 52 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku