{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 400 Nm | |
Nastavení utažení | utahování doprava | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±0,5 % | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Rozsah měření | 8 Nm - 400 Nm | |
Zobrazovací přístroj šířka | 185 mm | |
Zobrazovací přístroj výška | 128 mm | |
Zobrazovací přístroj hloubka | 104 mm | |
Šířka měřicího čidla | 106 mm | |
Výška měřicího čidla | 100 mm | |
Hloubka měřicího čidla | 185 mm | |
Hmotnost | 6,4 kg | |
4hranný adaptér | 3/8 palec; 1/2 palec; 3/4 palec | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Druh produktu | Zkoušečka utahovacího momentu |
Katalogové číslo | 654460 400 | |
EAN / GTIN | 5060922231307 | |
Číslo výrobce | 43219 |