Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky velikost J 41 d.300 mm hrot d.3,2 mm hlava matný chrom rukojeti chromované šachovnice

Artiklové číslo: 65444041
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
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 65444041
EAN / GTIN 4018754037681
Číslo výrobce 65444041
L-číslo L60010 3438

Popis

Popis:

  • DIN 5256 D_
  • 90° úhlové čelisti
  • Těžká forma
  • Zápustkově kované
  • Přesné hroty

Charakteristika:

  • Průměr hrotu [mm]: 3,2 mm
  • pro pojistné kroužky: 85-140
  • Rukojeti: chromované, šachovnicové
  • Hlava: matně chromované
  • Gr.: J 41
  • Délka [mm): 300 mm
  • Hmotnost: 416 g
  • Šířka mm (b): 57 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku