Měřicí a vyhodnocovací software advanced

Artiklové číslo: 654387
Sleva
22776,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
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
Katalogové číslo 654387
EAN / GTIN 2050001941787
Číslo výrobce 01-01-00143-01

Popis

Provedení:

  • Grafické znázornění průběhu krouticího momentu v čase, úhlu otáčení, síly v čase nebo síly na dráze.
  • Automatická identifikace senzoru při připojení.
  • Zobrazení křivky až se 2 000 měřenými hodnotami za sekundu.
  • Rozlišení displeje: 5 míst + desetinné místo.
  • Podpora různých fyzikálních jednotek.
  • 2 okna pro sledování mezních hodnot s možností interního nebo externího spouštění.
  • 2. mez spuštění s kontrolou úhlu okna.
  • Nastavitelný filtr typu dolní propust (10 Hz až 500 Hz).
  • Načítání referenční grafiky.
  • Export do formátu Excel s 1 až 20 obrázky.
  • Export do formátu Excel se seznamem výsledků měření se statistickým vyhodnocením (kontrola stroje a procesu).
  • Ochrana heslem pro nastavení programu a parametrů.
  • Podporované operační systémy: Windows 10, Windows 11.

Měřicí, vizualizační a vyhodnocovací software n-quirer TT V3 advanced s následujícími doplňkovými funkcemi:
  • Funkce kurzoru se zobrazením jednotlivých hodnot.
  • 2 volně konfigurovatelná okna pro zobrazení naměřených hodnot.
  • Podpora čtečky čárových kódů pro opakovaná měření s automatickým načtením příslušné konfigurace senzoru.
  • Překrývající se grafické zobrazení rychlosti.
  • Překrývající se grafické zobrazení mechanického výkonu.
  • Časově synchronní grafické znázornění měřicí křivky druhého senzoru, který je připojen pomocí rozhraní ng-Link z programu n-gineric.
  • Zobrazení výsledků měření ve formátu QA-STAT.

Použití:

Měřící, vizualizační a vyhodnocovací software n-quirer TT V3 pro tablet PC, laptop, notebook, PC pro použití se všemi inteligentními senzory utahovacího momentu a síly z programu n-gineric.

Vhodné pro:

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku