Inteligentní stacionární měřící čidlo, Maximální utahovací moment: 5Nm

Artiklové číslo: 654385 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za kus bez DPH
  • Nastavení utažení: Utahování doprava a doleva
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±0,1
  • Přesnost měření úhel otočení: ±0,5
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Ethernet; Rozhraní RS485
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 5 Nm
Nastavení utažení Utahování doprava a doleva
Přesnost měření utahovacího momentu ±0,1 %
Přesnost měření úhel otočení ±0,5 stupeň
Rozhraní Rozhraní USB; Ethernet; Rozhraní RS485
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Rozsah měření 0,5 Nm - 5 Nm
Hnací 6hran 1/4 palec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 654385 5
EAN / GTIN 2050001941695
Číslo výrobce NG-TTS500-XI

Popis

Provedení:

Statické senzory pro přímé připojení k notebooku, PC nebo tabletu.
Extrémně vysoké rozlišení při měření utahovacího momentu (1/10000 jmenovitého měřicího rozsahu).
Nejmenší měřící rozsah od 5 cNm.
Do vel. 20 s 1/4 palcovým 6hranem, od vel. 50 se 4hranem.
S rozhraním USB, Ethernet a ng-Link.
Přesnost měření ±0,1 %.

Výhoda:

  • Velice kompaktní provedení.
  • Inteligentní digitální měření – bez běžného měřicího přístroje.
  • Velmi flexibilní díky různým rozhraním: USB, Ethernet pro komunikaci měřených dat a ng link pro připojení periferních zařízení z řady n-gineric.
  • Rozsah měření až 2 Nm s integrovanou mechanickou ochranou proti přetížení.

Použití:

  • K přesnému měření a šroubování se 100% kontrolou během ve výrobě.
  • Ke zkouškám a analýze šroubových spojů.
  • Ke kalibraci a kontrolám ručních a stacionárních šroubovacích nástrojů všecho druhu.

Poznámka:

Dodávka bez datového kabelu; USB kabelu pod č. 654378.
Kalibrace DAkkS na vyžádání.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku