Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky velikost J 2 d.180 mm hrot d.1,8 mm hlava leštěná rukojeti Ku.plášť zdrsněný

Artiklové číslo: 65436002
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
    Druh produktu Sicherungsringzange

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 65436002
    EAN / GTIN 4018754037612
    Číslo výrobce 65436002
    L-číslo L60010 1243

    Popis

    Popis:

    • DIN 5256 C
    • Přímá, těžká forma
    • Zápustkově kované
    • Přesné hroty

    Charakteristika:

    • Průměr hrotu [mm]: 1,8 mm
    • pro pojistné kroužky: 19-60
    • Hlava: poliert
    • Rukojeti: plastový povlak se zdrsněným povrchem
    • Gr.: J 2
    • Délka [mm): 180 mm
    • Hmotnost: 150 g
    • Šířka mm (b): 55 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku