Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky velikost J 0 D.140 mm hrot d.0,9 mm hlava leštěná rukojeti Ku.plášť zdrsněný

Artiklové číslo: 65436000
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
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 65436000
EAN / GTIN 4018754037599
Číslo výrobce 65436000
L-číslo L60010 2748

Popis

Popis:

  • DIN 5256 C
  • Přímá, těžká forma
  • Zápustkově kované
  • Přesné hroty

Charakteristika:

  • pro pojistné kroužky: 8-13
  • Průměr hrotu [mm]: 0,9 mm
  • Rukojeti: plastový povlak se zdrsněným povrchem
  • Gr.: J 0
  • Délka [mm): 140 mm
  • Hmotnost: 100 g
  • Šířka mm (b): 53 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku