Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky velikost J 2 d.180 mm hrot d.1,8 mm hlava matná chromovaná rukojeti chromované šachovnicové.

Artiklové číslo: 65434002
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
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 65434002
EAN / GTIN 4018754037568
Číslo výrobce 65434002
L-číslo L60010 551

Popis

Popis:

  • DIN 5256 C
  • Přímá, těžká forma
  • Zápustkově kované
  • Přesné hroty

Charakteristika:

  • Průměr hrotu [mm]: 1,8 mm
  • pro pojistné kroužky: 19-60
  • Rukojeti: chromované, šachovnicové
  • Hlava: matně chromované
  • Průměr max. (mm): 60 mm
  • Průměr min. (mm): 19 mm
  • Gr.: J 2
  • Délka [mm): 180 mm
  • Hmotnost: 135 g
  • Šířka mm (b): 52 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku