Snímač naměřených hodnot 100 Nm

Artiklové číslo: 654255 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 6 200,00 CZK / ks
  • 31 650,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za kus bez DPH
  • Nastavení utažení: Utahování doprava a doleva
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 100 Nm
Nastavení utažení Utahování doprava a doleva
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Rozsah měření 2 Nm - 100 Nm
Hmotnost 2,5 kg
Upínací 4hran 3/8 palec
Druh produktu Zkoušečka utahovacího momentu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 654255 100
EAN / GTIN 4018754224395
Číslo výrobce 96521022

Popis

Provedení:

Vysoká přesnost díky úpravě a digitalizaci naměřených hodnot přímo ve snímači. Necitlivé na boční síly díky zvláště ploché konstrukci.

Vhodné pro:

Dílenský zkušební přístroj č. 654250.

Poznámka:

Zkušební přístroje a snímače měřených hodnot s dalšími měřicími rozsahy k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku