Magnetický zvedák se zrcátkem a klipem

Artiklové číslo: 6536750
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Magnetické zvedáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6536750
EAN / GTIN 4010886803943
Číslo výrobce 6536750
L-číslo L60160 1848

Popis

Popis:

Pro vyhledávací a zvedací práce (kov) ve stísněných prostorách
Magnet lze v případě potřeby odšroubovat
Průměr zrcátka 30 mm.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 500 mm
  • Průměr magnetu [g]: 12
  • Zdvihová síla magnetu [g]: 350
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku