Magnetický zvedák 520 mm, d 12 mm

Artiklové číslo: 6531280
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Magnetické zvedáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6531280
EAN / GTIN 4010886653128
Číslo výrobce 6531280
L-číslo L60160 629

Popis

Popis:

S ohebnou hřídelí a plastovou rukojetí
Leskle poniklovaný
Pro zvedání a držení malých magnetických součástek
Snadná manipulace díky ohebné hřídeli
Pro zvedání součástek ve slepých otvorech.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 520 mm
  • Průměr magnetu [g]: 12,0
  • Zdvihová síla magnetu [g]: 1.800
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku