Ploché kleště zaoblené L.200 mm leštěná hlava 2K-rukojeti

Artiklové číslo: 65303200
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
    Druh produktu Multifunkční kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 65303200
    EAN / GTIN 4018754206292
    Číslo výrobce 65303200
    L-číslo L60010 4871

    Popis

    Popis:

    • DIN ISO 5745
    • Tvar B (45° ve směru šířky)
    • Ploché, dlouhé čelisti
    • S otvorem hořáku pro přidržování matic a kolíků
    • Uchopovací plochy ozubené
    • Přesné řezání pro tvrdý a měkký drát
    • Indukčně kalené řezání, cca 60 HRC

    Charakteristika:

    • Středová výška mm (e): 2.5 mm
    • Šířka hrotu mm (f): 3.5 mm
    • Výška hlavy mm (d): 9 mm
    • Šířka hlavy mm (a): 17 mm
    • Délka čelistí: 76 mm
    • L3: 76 mm
    • Hlava: poliert
    • Rukojeti: vícesložkové rukojeti s měkkými zónami
    • Výška mm (h): 3,5 mm
    • L2: 28 mm
    • Délka [mm): 200 mm
    • t: 9 mm
    • W: 17 mm
    • Hmotnost: 198 g
    • Šířka mm (b): 2,5 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku