Konektor 1/4″ šestihranný - 3/8″ čtvercový

Artiklové číslo: 6530040
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 6530040
    EAN / GTIN 4010886653005
    Číslo výrobce 6530040

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 7427, tvar A
    Vnitřní šestihran podle DIN 3126 - D 6,3 (1/4″)
    Vnitřní čtyřhran podle DIN 3121, tvar G
    Pro strojní Nástrčný klíčy nebo také pro ruční nářadí
    Pro strojní použití doporučujeme použít pojistný kroužek a kolík
    Manganově fosfátovaný
    * Délka není standardizována.

    Charakteristika:

    • Šestihranný pohon [metrický]: 6,3 mm
    • Šestihran pohonu [palec]: 1/4″
    • Čtyřhranný pohon [metrický]: 10 mm
    • Čtverec pohonu [palec]: 3/8″
    • Celková délka [mm]: 30 mm
    • Povrch: mangan-fosfátovaný
    • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku