Nástrčný stranový klíč UD profil 15 mm

Artiklové číslo: 6512570
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6512570
    EAN / GTIN 4010886651254
    Číslo výrobce 6512570
    L-číslo L60160 3343

    Popis

    Popis:

    Štíhlý tvar, s volně pohyblivou koncovkou
    S otvorem pro otočné čepy č. 26 D a č. 26 RS (objednávejte zvlášť)
    Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
    Pálené kulová hlavice

    Charakteristika:

    • 26 D: 6
    • Konstrukce: Štíhlý tvar, s volně pohyblivým koncem zásuvky
    • průměr 1 [mm]: 21,7
    • Ø vložky 1: 21,7 mm
    • Celková délka [mm]: 231 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 6,7 mm
    • Materiál: 31CrV3
    • Šířka napříč plochami [mm]: 15
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 15
    • 1000 V izolovaný: bez
    • 26 RS: ano
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku