Plastové ochranné pouzdro 22

Artiklové číslo: 651242 22
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál plast
Druh produktu Ochranná objímka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 651242 22
EAN / GTIN 4991644359493
Číslo výrobce 198-22

Popis

Použití:

Rychlá výměna ochranných pouzder 651240 / 651241.

Vhodné pro:

Nástrčný klíč č. 651240: vel. 22

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku