Nástrčný stranový klíč UD profil 10 mm

Artiklové číslo: 6512060
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6512060
EAN / GTIN 4010886651209
Číslo výrobce 6512060
L-číslo L60160 2637

Popis

Popis:

Štíhlý tvar, s volně pohyblivou koncovkou
S otvorem pro otočné čepy č. 26 D a č. 26 RS (objednávejte zvlášť)
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Pálené kulová hlavice

Charakteristika:

  • Konstrukce: Štíhlý tvar, s volně pohyblivým koncem zásuvky
  • průměr 1 [mm]: 15,5
  • Ø vložky 1: 15,5 mm
  • Celková délka [mm]: 179 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 4,7 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Šířka napříč plochami [mm]: 10
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 10
  • 1000 V izolovaný: bez
  • 26 RS: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku