VDE Kombinované kleště D.180 mm hlava chromované rukojeti izolované,DIN EN 60900, izolované 1000 V AC/1000 V

Artiklové číslo: 65018180
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 65018180
EAN / GTIN 4018754206087
Číslo výrobce 65018180
L-číslo L60010 4858

Popis

Popis:

  • DIN ISO 5746
  • Přesné řezání pro všechny dráty, včetně pianového drátu
  • Indukčně kalené řezání, cca 62 HRC
  • Pro trvalé tvrdé použití

Charakteristika:

  • Tvrdý drát (3): 2 mm
  • Kabel (5): 12 mm
  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • Klavírní drát (4): 1,8 mm
  • Hlava: pochromované
  • Rukojeti: izolované vícesložkové rukojeti s měkkými zónami, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
  • Délka [mm): 180 mm
  • Hmotnost: 186 g
  • Šířka mm (b): 59 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku