Kombinované kleště VDE D.200 mm hlava chromovaná rukojeti izolované dle 1000V AC/1000 V

Artiklové číslo: 65017200
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 65017200
EAN / GTIN 4018754036257
Číslo výrobce 65017200
L-číslo L60010 4101

Popis

Popis:

  • DIN ISO 5746
  • Přesné řezání pro všechny dráty, včetně pianového drátu
  • Indukčně kalené řezání, cca 62 HRC
  • Pro trvalé tvrdé použití

Charakteristika:

  • Klavírní drát (4): 2 mm
  • Kabel (5): 13 mm
  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • Tvrdý drát (3): 2,5 mm
  • Hlava: pochromované
  • Rukojeti: s izolací proti ponoření DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
  • Délka [mm): 200 mm
  • Hmotnost: 359 g
  • Šířka mm (b): 75 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku