Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 3/8 palce Surface Drive 13 mm

Artiklové číslo: 650130 13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 3/8

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 13 mm
Upínací 4hran 3/8 palec
⌀ na hnané straně 19,5 mm
Délka 32 mm
Unášecí profil 6hranný nástrčný klíč Surfacedrive
Vhodné pro použití strojů ano
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 650130 13
EAN / GTIN 4991644317981
Číslo výrobce 13410M 13MM

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.
Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.
Profil Surface-Drive uchopí šrouby na stranách a chrání citlivé rohy. Díky tomu se spolehlivě zabrání pevnému dosednutí nástavců na šroubech.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Poznámka:

Další velikosti a provedení na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku