Pila na kov L.250 mm 1K-rukojeť

Artiklové číslo: 6501020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Rámová pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6501020
EAN / GTIN 4010886650103
Číslo výrobce 6501020
L-číslo L60160 3022

Popis

Popis:

Na dřevo a kov
Vyrobeno z plochého železa 10 x 5 mm, pozinkované
S plastovou rukojetí vyztuženou skelnými vlákny
Jazyk 50 mm
Pro čepové pilové listy 145 mm
Pilový list č. 404 A-406 A

Charakteristika:

  • Hrdlo [mm]: 50 mm
  • Délka čepele: 145 mm
  • vhodné pro: Dřevo a kov
  • Celková délka [palec]: 10
  • Celková délka [mm]: 250 mm
  • Materiál rukojeti: plast vyztužený skleněnými vlákny
  • Materiál: Plochá žehlička
  • Povrch: pozinkované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Pilový list lze použít oboustranně: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku