Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 3/8 palce palcové provedení 1/2 palec

Artiklové číslo: 650102 1/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
188 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (palec) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr klíče 1/2 palec
    Upínací 4hran 3/8 palec
    ⌀ na hnané straně 19 mm
    Délka 30 mm
    Unášecí profil 6hranný nástrčný klíč
    Vhodné pro použití strojů ano
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 650102 1/2
    EAN / GTIN 4062406313128
    Číslo výrobce 650102 1/2

    Popis

    Provedení:

    Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění.
    Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

    Materiál:

    Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku