Pomůcka pro nastupování s dvojitým zábradlím z pozinkované oceli

Artiklové číslo: 65008
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 65008
EAN / GTIN 4031405650084
Číslo výrobce 065008

Popis

Popis:

  • Ne pro GFK šachty žebříky
  • Vyrobeno z nerezové oceli V4A (1,4571), nakládané a pasivované nebo pozinkované oceli
  • Sjízdný, kompletní s armaturami pro žebřík spar 50 x 20 mm
  • Pro šířky vodičů 340 a 440 mm

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 340 mm
  • Délka: 1560 mm
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku