Spojovací stopka s pružící kuličkou 5

Artiklové číslo: 650006 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
582 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 75 mm
Hnací profil 6hranná spojka
4hranná stopka 1/2 palec
Stopka na straně stroje E 11,2 (7/16 palce)
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch fosfátované
Vhodné pro použití strojů ano
Druh produktu Spojovací stopka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 650006 5
EAN / GTIN 4062406235901
Číslo výrobce 650006 5

Popis

Použití:

Jako mezikus pro uchycení nástrčných hlavic s vnitřním čtvercovým upnutím do strojních utahováků s vnitřním šestihranným upnutím.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku