Ráčnový klíč s držákem bitů

Artiklové číslo: 65.PE
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 65.PE
EAN / GTIN 3148517578210
Číslo výrobce 65.PE
L-číslo L60130 5466

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Lze použít k vkládání leteckého spojovacího materiálu 1/4″ a 5/16″
  • Úhel otáčení: 5°
  • Otočná páčka s indikací směru otáčení
  • Hlavy klíčů zkosené o 15°
  • Bit je držen na místě pomocí klipu
  • Rýhovaná hlava pro rychlou aplikaci
  • Délka: 150 mm
  • Saténově chromováno

Charakteristika:

  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 107
  • [kg]: 0,075

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku