Klíč ráčnový očkový jednostranný přepínací 8x9 mm

Artiklové číslo: 65.8X9
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 65.8X9
EAN / GTIN 3148517720787
Číslo výrobce 65.8X9
L-číslo L60130 4008

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Volný prostor pod stopkou pro prsty nebo pro překonání překážky
  • Kompaktní a ráčnový mechanismus přepínatelný na jedné straně pomocí páčky
  • Úhel otáčení 5°
  • 7,5° pro klíče velikosti 1/4″, 6° pro klíče velikosti 5/16″ a 11/32″
  • chromovaný, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 8x9
  • B [mm]: 17,0
  • B1 [mm]: 20,2
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 6,9
  • L [mm]: 128
  • [g]: 45

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku