Klíč ráčnový očkový jednostranný přepínací 16x18 mm

Artiklové číslo: 65.16X18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 65.16X18
    EAN / GTIN 3148517721159
    Číslo výrobce 65.16X18
    L-číslo L60130 4100

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Volný prostor pod stopkou pro prsty nebo pro překonání překážky
    • Kompaktní a ráčnový mechanismus přepínatelný na jedné straně pomocí páčky
    • Úhel otáčení 5°
    • 7,5° pro klíče velikosti 1/4″, 6° pro klíče velikosti 5/16″ a 11/32″
    • chromovaný, saténový povrch.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 16x18
    • B [mm]: 29,8
    • B1 [mm]: 34,0
    • E [mm]: 9,9
    • E1 [mm]: 10,7
    • L [mm]: 210
    • [g]: 190

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku