Klíč ráčnový očkový jednostranný přepínací 10x11 mm

Artiklové číslo: 65.10X11
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 65.10X11
EAN / GTIN 3148517720862
Číslo výrobce 65.10X11
L-číslo L60130 4098

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Volný prostor pod stopkou pro prsty nebo pro překonání překážky
  • Kompaktní a ráčnový mechanismus přepínatelný na jedné straně pomocí páčky
  • Úhel otáčení 5°
  • 7,5° pro klíče velikosti 1/4″, 6° pro klíče velikosti 5/16″ a 11/32″
  • chromovaný, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 10x11
  • B [mm]: 20,2
  • B1 [mm]: 22,0
  • E [mm]: 7,3
  • E1 [mm]: 7,7
  • L [mm]: 150
  • [g]: 65

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku