• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Klíč ráčnový očkový jednostranný přepínací 1/4x5/16

Artiklové číslo: 65.1/4X5/16
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 65.1/4X5/16
EAN / GTIN 3148517721586
Číslo výrobce 65.1/4X5/16
L-číslo L60130 2017
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Volný prostor pod stopkou pro prsty nebo pro překonání překážky
  • Kompaktní a ráčnový mechanismus přepínatelný na jedné straně pomocí páčky
  • Úhel otáčení 5°
  • 7,5° pro klíče velikosti 1/4″, 6° pro klíče velikosti 5/16″ a 11/32″
  • chromovaný, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [″]: 1/4x5/16
  • B [mm]: 14,0
  • B1 [mm]: 17,0
  • E [mm]: 6,3
  • E1 [mm]: 6,5
  • L [mm]: 115
  • [g]: 30

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku