Zvětšovací díl 1

Artiklové číslo: 649550 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 145 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 1
Hnací 4hran [x] 1/4 palec
4hran na výstupu [y] 3/8 palec
Druh produktu Zvětšovací díl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 649550 1
EAN / GTIN 4045197236579
Číslo výrobce 649550 1

Popis

Provedení:

Vnější/vnitřní čtyřhrany podle DIN 3120.
Kované, vnější čtyřhrany s pružnou kuličkou případně kolíkem, vnitřní čtyřhrany s otvorem nebo se západkovými drážkami.
Zvětšovací díl

Norma:

DIN 3123-A

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku