Redukce 9

Artiklové číslo: 649505 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
151 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 1
Hnací 4hran [x] 1 palec
4hran na výstupu [y] 3/4 palec
Druh produktu Sada šroubováku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 649505 9
EAN / GTIN 4018754013470
Číslo výrobce 16030005

Popis

Provedení:

Vnější/vnitřní čtyřhrany podle DIN 3120.
Kované, vnější čtyřhrany s pružnou kuličkou případně kolíkem, vnitřní čtyřhrany s otvorem nebo se západkovými drážkami.
Redukce

Norma:

DIN 3123-A

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrstva chromovaná na nikl.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku