FGPA 80-40CB ID5 Oboustranně přesně broušené řezné destičky pro obrábění hliníku při středních až vysokých posuvech. Možnost úhlu obrábění až 250°.

Artiklové číslo: 6492782
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6492782
EAN / GTIN 7291075160000
Číslo výrobce 6492782
L-číslo L23940 1382

Popis

Popis:

Řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 8 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,3 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 4 mm
  • Šírka rezu (CW) 8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 29.8 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.3 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku