GITM 2.00K-0.2 IB50 Řezné destičky s CBN břitem pro upichování a zapichování při soustružení kalených železných obrobků.

Artiklové číslo: 6490814
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6490814
EAN / GTIN 7291075445442
Číslo výrobce 6490814
L-číslo L23940 1245

Popis

Popis:

Upichování/soustružení Řezné destičky, šířka řezu (CW) 2 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek K
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Šírka rezu (CW) 2 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku