FSL 600x3,9x60 mm TGD

Artiklové číslo: 648205
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strojní pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 648205
EAN / GTIN 9003176482053
Číslo výrobce 648205

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: C77W 50088F DIAMANT KRUHOVÝ PRODEJ
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 20 - 3,9 - 10 X 25,4
  • Rozměr (D x D x H x H): 600 x 3,9 x 60 mm
  • Průměr: 600 mm
  • Tloušťka: 3,9 mm
  • Otvor: 60 mm
  • Velikost zrna: 38
  • Nástroj pro: Podlahové pily

Výhoda:

  • Konstantní rychlý řezný výkon a znatelná hladkost
  • Velmi dlouhá životnost.

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku