Kluzná hlava 1 palec bez rukojeti

Artiklové číslo: 648200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1 palec
Celková délka 80 mm
Povrch chromované
Druh produktu Kluzná hlavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 648200
EAN / GTIN 4018754013494
Číslo výrobce 16070000

Popis

Provedení:

Vnitřní 4-hrany dle DIN3120-D 25 s otvorem.
Kluzná hlava je posuvná k dosažení výhodné páky.

Norma:

DIN 3122-A 25

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku